Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Radial-Fliesenschneidmaschine 900W 2950min-1 Scheibendm200mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Radial-Fliesenschneidmaschine 900W 2950min-1 Scheibendm200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4301295

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84641000

  • Gewicht - 35.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825587067

Sonepar Artikelnummer

120580668

Hersteller Artikelnummer

4301295

Hersteller Typ

TE-TC 620 U

Hersteller Artikel Nr.:

4301295

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84641000

Gewicht:

35.800 kg

Radial-Fliesenschneidmaschine 900W mit 200mm Scheibendurchmesser