Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Säulenbohrmaschine 750W 450-2500min-1 stufenlos DM1.-16mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Säulenbohrmaschine 750W 450-2500min-1 stufenlos DM1.-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4250715

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84592900

  • Gewicht - 44.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825617771

Sonepar Artikelnummer

120580670

Hersteller Artikelnummer

4250715

Hersteller Typ

TE-BD 750 E

Hersteller Artikel Nr.:

4250715

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84592900

Gewicht:

44.800 kg

Säulenbohrmaschine 750W mit variablen Drehzahlen 450-2500 U/min