Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schlagbohrmaschine 550W Beton/Metall/Holz 10/8/25mm 1.7kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schlagbohrmaschine 550W Beton/Metall/Holz 10/8/25mm 1.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4259610

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672199

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825591347

Sonepar Artikelnummer

120580673

Hersteller Artikelnummer

4259610

Hersteller Typ

TE-ID 500 E

Hersteller Artikel Nr.:

4259610

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672199

Gewicht:

2.900 kg

Schlagbohrmaschine 550W universal für Beton/Metall/Holz, 10/8/25mm