Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schlagbohrmaschine 650W Beton/Metall/Holz 13/10/25mm 2.1kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schlagbohrmaschine 650W Beton/Metall/Holz 13/10/25mm 2.1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4259735

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672199

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825565690

Sonepar Artikelnummer

120580674

Hersteller Artikelnummer

4259735

Hersteller Typ

TE-ID 650 E

Hersteller Artikel Nr.:

4259735

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672199

Gewicht:

3.500 kg

Schlagbohrmaschine 650W mit höherer Leistung, Schlagzahl bis 2800/min