Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schmutzfangsack für Anschlüsse DM65mm 20L (5er Set)

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schmutzfangsack für Anschlüsse DM65mm 20L (5er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2351152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 48193000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825236040

Sonepar Artikelnummer

120588349

Hersteller Artikelnummer

2351152

Hersteller Typ

SCHMUTZFANGSACK 20L

Hersteller Artikel Nr.:

2351152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48193000

Gewicht:

0.310 kg

Einhell Schmutzfangsack 20 L für Nassauger-Anschlüsse ∅ 65 mm, 5er-Set (2351152). Einwegsäcke aus Vliesstoff für grobe Verschmutzungen beim Nasssaugen.