Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schmutzwasserpumpe 630W 170000L/h Eintauchtiefe:5m Kabel:10m

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schmutzwasserpumpe 630W 170000L/h Eintauchtiefe:5m Kabel:10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4170491

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84137021

  • Gewicht - 4.670 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825587234

Sonepar Artikelnummer

120706196

Hersteller Artikelnummer

4170491

Hersteller Typ

GC-DP 6315 N

Hersteller Artikel Nr.:

4170491

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

4.670 kg

Schmutzwasserpumpe 630W bis 17000L/h Tauchtiefe 5m Kabel 10m Einhell