Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schmutzwasserpumpe 790W 19000L/h Eintauchtiefe:7m Kabel:10m

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schmutzwasserpumpe 790W 19000L/h Eintauchtiefe:7m Kabel:10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4171460

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84137021

  • Gewicht - 6.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825622287

Sonepar Artikelnummer

120706195

Hersteller Artikelnummer

4171460

Hersteller Typ

GE-DP 7935 N-A ECO

Hersteller Artikel Nr.:

4171460

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

6.190 kg

Schmutzwasserpumpe 790W bis 19000L/h Tauchtiefe 7m Kabel 10m Einhell