Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Schwingschleifer 250W 230V 14000-24000min-1 Fläche:230x115mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Schwingschleifer 250W 230V 14000-24000min-1 Fläche:230x115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4460620

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672959

  • Gewicht - 3.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825592498

Sonepar Artikelnummer

120580676

Hersteller Artikelnummer

4460620

Hersteller Typ

TE-OS 2520 E

Hersteller Artikel Nr.:

4460620

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672959

Gewicht:

3.600 kg

Schwingschleifer elektr. 250W mit 14000-24000 U/min, 230x115mm Fläche