Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Stromerzeuger Benzin 2600W 2x230V Steckd. 15L 4.1kW

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Stromerzeuger Benzin 2600W 2x230V Steckd. 15L 4.1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4152551

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 41.9 kg

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825644142

Sonepar Artikelnummer

120706193

Hersteller Artikelnummer

4152551

Hersteller Typ

TC-PG 35/E5

Hersteller Artikel Nr.:

4152551

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

41.9 kg

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Generatorleistung:

2.6 kW

Motorleistung:

4.1 kW

Drehzahl:

3000 1/min

Länge:

310 mm

Breite:

460 mm

Höhe:

455 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85022020

Gewicht:

42.100 kg

Einhell TC-PG 35/E5 Benzin-Stromerzeuger (4152551), 2600 W, 2x 230-V-Steckdose, 15 L Tank, 4,1 kW. Tragbarer Generator für die Stromversorgung auf Baustellen oder bei Netzausfall, zwei 230-V-Steckdosen für gleichzeitigen Betrieb mehrerer Verbraucher.