Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Stromerzeuger Benzin 3300W 2x230V Steckd. 25L 7.5kW

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Stromerzeuger Benzin 3300W 2x230V Steckd. 25L 7.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4152562

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 80.4 kg

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825644159

Sonepar Artikelnummer

120836760

Hersteller Artikelnummer

4152562

Hersteller Typ

TC-PG 55/E5

Hersteller Artikel Nr.:

4152562

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

80.4 kg

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Motorleistung:

7.5 kW

Drehzahl:

3000 1/min

Länge:

712 mm

Breite:

566 mm

Höhe:

582 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85022020

Gewicht:

80.700 kg

Einhell TC-PG 55/E5 Benzin-Stromerzeuger (4152562), 3300 W Nennleistung, 2x 230-V-Steckdose, 25 L Tank, 7,5 kW Motorleistung. Größerer tragbarer Stromerzeuger für den Betrieb mehrerer elektrischer Verbraucher auf Baustellen oder bei Netzausfall.