Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Tauchdruckpumpe 1100W 6000L/h Eintauchtiefe:12m Kabel:15m

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Tauchdruckpumpe 1100W 6000L/h Eintauchtiefe:12m Kabel:15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4171430

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Max. Förderhöhe - 45 m

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 1.1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825622294

Sonepar Artikelnummer

120706199

Hersteller Artikelnummer

4171430

Hersteller Typ

GE-PP 1100 N-A

Hersteller Artikel Nr.:

4171430

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Max. Förderhöhe:

45 m

Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:

1.1 kW

Frequenz:

50 Hz

Pumpenhöhe:

570 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137029

Gewicht:

8.696 kg

Einhell GE-PP 1100 N-A Tauchdruckpumpe (4171430), 1100 W, 6000 L/h, Eintauchtiefe 12 m, Kabel 15 m. Abwasser-Tauchpumpe für das Abpumpen von Wasser aus Kellern, Becken oder Baugruben.