Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Tauchsäge 1200W 5200min-1 165mmSägeblattdm Schnittt:55mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Tauchsäge 1200W 5200min-1 165mmSägeblattdm Schnittt:55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4331300

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672230

  • Gewicht - 5.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825629668

Sonepar Artikelnummer

120580679

Hersteller Artikelnummer

4331300

Hersteller Typ

TE-PS 165

Hersteller Artikel Nr.:

4331300

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

5.300 kg

Tauchsäge elektr. 1200W mit 165mm Sägeblatt für Schnitte bis 55mm Tiefe