Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Trockenbauschleifer 600W 600-1500min-1 Scheibendm225mm 3.2kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Trockenbauschleifer 600W 600-1500min-1 Scheibendm225mm 3.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4259930

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 9.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825601671

Sonepar Artikelnummer

120580684

Hersteller Artikelnummer

4259930

Hersteller Typ

TC-DW 225

Hersteller Artikel Nr.:

4259930

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

9.650 kg

Trockenbauschleifer 600W für Rigips/Trockenbau, 600-1500 U/min