Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Trockenbauschleifer 750W 600-1800min-1 Scheibendm225mm 3.2kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Trockenbauschleifer 750W 600-1800min-1 Scheibendm225mm 3.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4259960

  • Nennleistungsaufnahme - 750 W

  • Leerlaufschwingzahl - 600 .. 1800 1/min

  • Maschinengewicht - 3.72 kg

  • Spannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825634518

Sonepar Artikelnummer

120706186

Hersteller Artikelnummer

4259960

Hersteller Typ

TE-DW 225 X

Hersteller Artikel Nr.:

4259960

Nennleistungsaufnahme:

750 W

Leerlaufschwingzahl:

600 .. 1800 1/min

Maschinengewicht:

3.72 kg

Spannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Länge:

1100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

3.200 kg

Einhell TE-DW 225 X Trockenbauschleifer (4259960), 750 W, 600-1800 min-1, Scheibendurchmesser 225 mm, 3,2 kg. Elektrischer Deckenschleifer für das Abschleifen von Trockenbauplatten und Putzflächen.