Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Trockenbauschrauber 500W 0-2200min-1 1/4'' 1.65kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Trockenbauschrauber 500W 0-2200min-1 1/4'' 1.65kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4259905

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825587821

Sonepar Artikelnummer

120580685

Hersteller Artikelnummer

4259905

Hersteller Typ

TH-DY 500 E

Hersteller Artikel Nr.:

4259905

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

1.900 kg

500 W, leichte und schlanke Bauweise, stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag für gleichbleibende perfekte Serienverschraubungen, Auto-Start-Stop Getriebe, Drehzahl-Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl, Feststellknopf für Dauerbetrieb, robuster Alu-Getriebekopf, magnetische Bit-Aufnahme, Rechts-/ Linkslauf zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben, praktischer Gürtelhaken für freie Hände bei der Arbeit, 4 Meter Kabel, Werkzeugaufnahme: ¼“ (6,35 mm) Innensechskant, 1.9 kg