Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Universalsäge 750W Hubzahl:0-2800min-1 Hubh.20mm 2.47kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Universalsäge 750W Hubzahl:0-2800min-1 Hubh.20mm 2.47kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4326170

  • Nennleistungsaufnahme - 750 W

  • Hub - 20 mm

  • Leerlaufhubzahl - 0 .. 2800 1/min

  • Schnitttiefe in Holz - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825632682

Sonepar Artikelnummer

120706207

Hersteller Artikelnummer

4326170

Hersteller Typ

TE-AP 750 E

Hersteller Artikel Nr.:

4326170

Nennleistungsaufnahme:

750 W

Hub:

20 mm

Leerlaufhubzahl:

0 .. 2800 1/min

Schnitttiefe in Holz:

150 mm

Gewicht:

2.47 kg

Spannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):

10 mm

Länge:

456 mm

Breite:

91 mm

Höhe:

203 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

2.470 kg

Einhell TE-AP 750 E Universal-Säbelsäge (4326170), 750 W, 0-2800 min-1, Hubhöhe 20 mm, 2,47 kg. Netz-Säbelsäge für Rückschnitt-, Abbruch- und Installateurarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff.