Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Vliesbeutel für Nass-Trockensauger 25L (5er Set)

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Vliesbeutel für Nass-Trockensauger 25L (5er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2351190

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 48193000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825625684

Sonepar Artikelnummer

120588350

Hersteller Artikelnummer

2351190

Hersteller Typ

VLIESBEUTEL 25L

Hersteller Artikel Nr.:

2351190

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48193000

Einhell Vliesbeutel 25 L für Nass-Trockensauger, 5er-Set (2351190). Vlies-Filtersäcke passend für Einhell Nass-Trockensauger mit 25-Liter-Behälter.