Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Werkstattwagen rollbar 4 Laden 670x380x724mm 18.7kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Werkstattwagen rollbar 4 Laden 670x380x724mm 18.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510170

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94032080

  • Gewicht - 18.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825614305

Sonepar Artikelnummer

120580688

Hersteller Artikelnummer

4510170

Hersteller Typ

TC-TW 100

Hersteller Artikel Nr.:

4510170

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

18.700 kg

4 leichtgängige Schubladen mit Interlock-System, Ablagefach mit Klappe für Maschinen, 4 drehbare Rollen aus Kunststoff, 2 davon mit Festellbremse, Ablagefläche mit Auflagematte, Schiebegriff, Max. Belastbarkeit 75 kg, 18.7 kg