Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Werkstattwagen rollbar 7Laden bis 150kg Interlock-Sys 52,5kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Werkstattwagen rollbar 7Laden bis 150kg Interlock-Sys 52,5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510151

  • Ausführung - Transportwagen

  • Tragfähigkeit - 150 kg

  • Art der Reifen - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825640960

Sonepar Artikelnummer

120706194

Hersteller Artikelnummer

4510151

Hersteller Typ

TC-TW 150

Hersteller Artikel Nr.:

4510151

Ausführung:

Transportwagen

Tragfähigkeit:

150 kg

Art der Reifen:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

52.500 kg

Einhell TC-TW 150 Werkstattwagen (4510151), rollbar, 7 Schubladen, bis 150 kg, Interlock-System, 52,5 kg. Professioneller Werkstattwagen mit Interlock-Schubladensystem für geordnete Werkzeugaufbewahrung.