Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Winkelschleifer 1100W 12000u/min 125mmScheibendurchm. 2.45kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Winkelschleifer 1100W 12000u/min 125mmScheibendurchm. 2.45kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4430860

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Leerlaufdrehzahl - 3000 .. 12000 1/min

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Maschinengewicht - 2.45 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825577228

Sonepar Artikelnummer

120645114

Hersteller Artikelnummer

4430860

Hersteller Typ

TE-AG 125 CE

Hersteller Artikel Nr.:

4430860

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 12000 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Maschinengewicht:

2.45 kg

Spannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Länge:

451 mm

Breite:

134 mm

Höhe:

109 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

2.450 kg

Einhell TE-AG 125 CE Netz-Winkelschleifer, 1100 W, 12000 U/min, Scheibendurchmesser 125 mm, Gewicht 2,45 kg. Für Trenn-, Schleif- und Entzunderungsarbeiten an Metall, Stein und anderen Materialien.