Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Winkelschleifer 2000W 6500u/min 230mmScheibendurchm. 5.4kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Winkelschleifer 2000W 6500u/min 230mmScheibendurchm. 5.4kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4430840

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 5.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825593419

Sonepar Artikelnummer

120580689

Hersteller Artikelnummer

4430840

Hersteller Typ

TE-AG 230/2000

Hersteller Artikel Nr.:

4430840

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

5.630 kg

2000 W, robuster Zweihand-Winkelschleifer mit vibrationsarmen Lauf, perfekt geeignet für hohen Abtrag beim Schleifen u. für Trennschnitte, Softstart, Scheibenschutz-Schnellverstellung, einfacher Scheibenwechsel durch Spindel-Arretierung per Knopfdruck, Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar, langlebiger Aluminium Getriebekopf, 3m langes Gummikabel mit Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels, Lieferung mit Flanschmutterschlüssel, ohne Trennscheibe, Scheibendurchmesser 230 mm, 5.9 kg