Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Winkelschleifer 2350W 6500U/min 230mmScheibendurchm. 6.01kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Winkelschleifer 2350W 6500U/min 230mmScheibendurchm. 6.01kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4430870

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 6.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825577235

Sonepar Artikelnummer

120580690

Hersteller Artikelnummer

4430870

Hersteller Typ

TE-AG 230

Hersteller Artikel Nr.:

4430870

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

6.400 kg

Winkelschleifer elektr. 2350W mit 230mm Scheibe für Schleif- und Trennarbeiten