EINHELL - Winkelschleifer 750W 12000u/min 125mmDurchm. Koffer 1.88kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4430885
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672951
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006825589832
Sonepar Artikelnummer
120580691
Hersteller Artikelnummer
4430885
Hersteller Typ
TE-AG 125/750 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4430885
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
3.600 kg
Winkelschleifer 750W mit 125mm Scheibe, tragbar mit Transportkoffer


