Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Winkelschleifer 850W 1200u/min 125mmScheibendurchm. 2.1kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Winkelschleifer 850W 1200u/min 125mmScheibendurchm. 2.1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4430619

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 2.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825603286

Sonepar Artikelnummer

120580692

Hersteller Artikelnummer

4430619

Hersteller Typ

TC-AG 125

Hersteller Artikel Nr.:

4430619

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

2.150 kg

850 W, Scheibenschutz, Spindelarretierung, Metallgetriebekopf, Zusatzhandgriff, Wiederanlaufschutz, Sicherheitsschalter, Flanschmutterschlüssel, Lieferung ohne Trennscheibe, Scheibendurchmesser 125 mm, 2.1 kg