EKEY - APPMODULE KNX mit ekey bionyx connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270017
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068258357
Sonepar Artikelnummer
121051746
Hersteller Artikelnummer
270017
Hersteller Typ
270017
Hersteller Artikel Nr.:
270017
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
12 .. 24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.190 kg


