EKEY - Aufputzgehäuse für ekey xLine Fingerprint in Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203305
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068257909
Sonepar Artikelnummer
121051729
Hersteller Artikelnummer
203305
Hersteller Typ
203305
Hersteller Artikel Nr.:
203305
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Ja
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.068 kg


