EKEY - Aufputzgehäuse für ekey xLine Fingerprint in Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203304
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068257893
Sonepar Artikelnummer
121051728
Hersteller Artikelnummer
203304
Hersteller Typ
203304
Hersteller Artikel Nr.:
203304
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.068 kg


