Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY Abdeckung UP ED IP 64 f.Außeneinsatz, Zub.f.FS UP

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY Abdeckung UP ED IP 64 f.Außeneinsatz, Zub.f.FS UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101372

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73269092

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248848

Hersteller Artikelnummer

67-101372

Hersteller Typ

67-101372

Hersteller Artikel Nr.:

67-101372

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269092

Der ekey Rahmen aus Edelstahl für den ekey Fingerscanner Unterputz ist eine Abdeckung für den ekey Fingerscanner Unterputz aus Edelstahl, das die Außeneinsatzmöglichkeit mit Schutzart IP44 auf Außenputzen mit max. 1,5 mm Mauerwerkkörnung um die E-Dose gewährleistet. Der ekey Rahmen aus Edelstahl für den ekey Fingerscanner Unterputz ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey Rahmen aus Edelstahl für den ekey Fingerscanner Unterputz ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Der ekey Rahmen aus Edelstahl für den Fingerscanner Unterputz ist eine optionale Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz und kann nur dort verwendet werden.