EKEY - ekey controller extension 2 relays 2 inputs DRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203210
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068257848
Sonepar Artikelnummer
121155002
Hersteller Artikelnummer
203210
Hersteller Typ
203210
Hersteller Artikel Nr.:
203210
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung AC 50 Hz:
10 .. 30 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
36 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.100 kg


