EKEY - ekey Dekorblende FS UP AL 50x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101167
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022225500
Sonepar Artikelnummer
120172923
Hersteller Artikelnummer
101167
Hersteller Typ
101167
Hersteller Artikel Nr.:
101167
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Die ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz in der Farbe Aluminium (RAL9006) mit den Maßen 50 x 50 mm deckt den Fingerscanner Unterputz ab. Sie ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey Dekorblende ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Eine ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz Aluminium 50 x 50 mm ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz und kann nur dort verwendet werden.