EKEY - ekey Dekorblende FS UP RW 50x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101166
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022225494
Sonepar Artikelnummer
120172922
Hersteller Artikelnummer
101166
Hersteller Typ
101166
Hersteller Artikel Nr.:
101166
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.006 kg
Die ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz in der Farbe reinweiß mit den Maßen 50 x 50 mm deckt den Fingerscanner Unterputz ab. Sie ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey Dekorblende ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Eine ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz reinweiß 50 x 50 mm ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz und kann nur dort verwendet werden.