EKEY - ekey Dekorblende UP AN 50x50 Abdeckung UP Farbe anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67-101168
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120179577
Hersteller Artikelnummer
67-101168
Hersteller Typ
67-101168
Hersteller Artikel Nr.:
67-101168
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Die ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz in der Farbe anthrazit mit den Maßen 50 x 50 mm deckt den Fingerscanner Unterputz ab. Sie ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey Dekorblende ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Eine ekey Dekorblende für den Fingerscanner Unterputz anthrazit 50 x 50 mm ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz und kann nur dort verwendet werden.