Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey Dekorelement KP IN GL WE

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101678

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Glas

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120022229928

Sonepar Artikelnummer

120406340

Hersteller Artikelnummer

101678

Hersteller Typ

101678

Hersteller Artikel Nr.:

101678

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.060 kg

Das ekey Dekorelement integra Glas in Weiß sorgt für eine harmonische Integration des keypad integra ins Türdesign. Sein kapazitives Touchpad ist hinterleuchtet und leicht zu bedienen.