Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY Einbaumodul GIRA TX44 polarweiß

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY Einbaumodul GIRA TX44 polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101382

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248854

Hersteller Artikelnummer

67-101382

Hersteller Typ

67-101382

Hersteller Artikel Nr.:

67-101382

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Das ekey Modul für Gira TX44 ist ein Einbaumodul in der Farbe Reinweiß, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. , Laenge/Hoehe: 70 mm , Breite: 70 mm , Tiefe: 13,5 mm , Farbe: Gira–Reinweiß