EKEY - ekey Hohlraumdose WE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101838
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068251143
Sonepar Artikelnummer
120406319
Hersteller Artikelnummer
101838
Hersteller Typ
101838
Hersteller Artikel Nr.:
101838
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.050 kg
Hohlraumdose rund für Fräsloch 83 mm Durchmesser für Montagerahmen FS UP


