Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY home 1 Set UP Fingerscanner weiss REG- Steuereinheit 1 Relais 99Finger

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY home 1 Set UP Fingerscanner weiss REG- Steuereinheit 1 Relais 99Finger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101165

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248835

Hersteller Artikelnummer

67-101165

Hersteller Typ

67-101165

Hersteller Artikel Nr.:

67-101165

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

Aufputz

Standalone:

Ja

Max. Teilnehmerzahl:

99

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Das ekey home Set mit einem Fingerscanner Unterputz für die Elektrobranche und einer Steuereinheit REG mit einem Relais besteht aus einem biometrischen Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec und einer Steuereinheit für den Reiheneinbau, die mit ihrem Relais ein Gerät ansteuern kann. Dieses ekey home Set dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Das Set ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey home Fingerscanner Unterputz für die Elektrobranche ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Die ekey home Steuereinheit REG 1 ist für die ortsfeste Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.