Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY home FS AP 2.0 Fingerscanner aufputz 99F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY home FS AP 2.0 Fingerscanner aufputz 99F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101405

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248861

Hersteller Artikelnummer

67-101405

Hersteller Typ

67-101405

Hersteller Artikel Nr.:

67-101405

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

Aufputz

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

99

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey home Fingerscanner Aufputz ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Dieser ekey home Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey home Fingerscanner Aufputz ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit und ein passendes Netzteil. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Minimale Montagehoehe: 135 cm , Laenge/Hoehe: 81,6 mm , Breite: 45 mm , Laenge/Hoehe: 81,6 mm.