EKEY - ekey home KP IN 2.0 keypad integra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101809
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Code
Montageart - sonstige
Ausführung - Lesegerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068251044
Sonepar Artikelnummer
120406358
Hersteller Artikelnummer
101809
Hersteller Typ
101809
Hersteller Artikel Nr.:
101809
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Code
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
99
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.350 kg


