Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY home KP IN 2.0 keypad integra

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY home KP IN 2.0 keypad integra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101809

  • Ausführung - Lesegerät

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren Code - Ja

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248891

Hersteller Artikelnummer

67-101809

Hersteller Typ

67-101809

Hersteller Artikel Nr.:

67-101809

Ausführung:

Lesegerät

Farbe:

schwarz

Leseverfahren Code:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Enthält Tastenfeld:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Das ekey home keypad integra für die Elektrobranche ist eine Codetastatur mit kapazitivem Touchpad zur Eingabe von Zugangscodes. Das ekey home keypad dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Das Keypad ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey home keypad integra ist für die ortsfeste Montage an beweglichen Teilen wie Türen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich ein passendes Dekorelement (Tastenfeld), eine passende Steuereinheit und ein passendes Netzteil. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Laenge/Hoehe: 97,1 mm , Breite: 51,7 mm , Laenge/Hoehe: 97,1 mm.