Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY home SE mini 1 - Steuereinheit mini  1 Relais

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY home SE mini 1 - Steuereinheit mini  1 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101626

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Standalone - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248865

Hersteller Artikelnummer

67-101626

Hersteller Typ

67-101626

Hersteller Artikel Nr.:

67-101626

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Nein

PC-Anbindung:

Nein

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Die ekey home Steuereinheit mini mit einem Relais kann mit ihrem Relais ein Gerät ansteuern. Diese Steuereinheit dient der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Die Steuereinheit ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey home Steuereinheit mini mit 1 Relais ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich einen passenden Fingerscanner und ein passendes Netzteil. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Anzahl der elektronischen Relais: 1 , Laenge/Hoehe: 60 mm , Breite: 25 mm , Laenge/Hoehe: 60 mm