EKEY - EKEY home SE mini 2 Steuereinheit mini 2 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67-101770
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - biometrisch
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84719000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121248882
Hersteller Artikelnummer
67-101770
Hersteller Typ
67-101770
Hersteller Artikel Nr.:
67-101770
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
biometrisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Die ekey home Steuereinheit mini mit zwei Relais kann zwei Geräte ansteuern. Diese Steuereinheit dient der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Die Steuereinheit ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey home Steuereinheit mini mit 2 Relais ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich einen passenden Fingerscanner und ein passendes Netzteil. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Anzahl der elektronischen Relais: 2 , Laenge/Hoehe: 60 mm , Breite: 25 mm , Laenge/Hoehe: 60 mm


