EKEY - ekey home Steuereinheit mini 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101626
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - Kontrolleinheit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022229409
Sonepar Artikelnummer
120406055
Hersteller Artikelnummer
101626
Hersteller Typ
101626
Hersteller Artikel Nr.:
101626
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
10 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.240 kg


