EKEY - ekey home Steuereinheit mini 2 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101770
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - Kontrolleinheit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068250511
Sonepar Artikelnummer
120406328
Hersteller Artikelnummer
101770
Hersteller Typ
101770
Hersteller Artikel Nr.:
101770
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
10 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.110 kg


