Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY Modul GIRA System 106 ED V4A Modell 2020 Einbaumodul f FS UP E Edelstahl V4A

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY Modul GIRA System 106 ED V4A Modell 2020 Einbaumodul f FS UP E Edelstahl V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-102128

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068256261

Sonepar Artikelnummer

121248916

Hersteller Artikelnummer

67-102128

Hersteller Typ

67-102128

Hersteller Artikel Nr.:

67-102128

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

einrasten

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

EKEY Modul GIRA System 106 ED V4A Modell 2020 Einbaumodul f FS UP E Edelstahl V4A, EKEY