EKEY - ekey Modul GIRA TX44 AN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101381
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226781
Sonepar Artikelnummer
120347405
Hersteller Artikelnummer
101381
Hersteller Typ
101381
Hersteller Artikel Nr.:
101381
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Das ekey Modul für Gira TX44 ist ein Einbaumodul in der Farbe anthrazit, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. # Laenge/Hoehe: 70 mm # Breite: 70 mm # Tiefe: 13,5 mm # Farbe: Gira–Anthrazit


