Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY Modul GIRA TX44 AN Einbaumodul für FS UP I

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY Modul GIRA TX44 AN Einbaumodul für FS UP I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248853

Hersteller Artikelnummer

67-101381

Hersteller Typ

67-101381

Hersteller Artikel Nr.:

67-101381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Das ekey Modul für Gira TX44 ist ein Einbaumodul in der Farbe anthrazit, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Gira Türstation mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. , Laenge/Hoehe: 70 mm , Breite: 70 mm , Tiefe: 13,5 mm , Farbe: Gira–Anthrazit