EKEY - EKEY Modul Siedle Vario AG Einbaumodul für FS UP I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67-101858
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121248893
Hersteller Artikelnummer
67-101858
Hersteller Typ
67-101858
Hersteller Artikel Nr.:
67-101858
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Das ekey Modul für Siedle Vario ist ein Einbaumodul in der Farbe Anthrazitgrau, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. , Laenge/Hoehe: 99 mm , Breite: 99 mm , Tiefe: 24 mm , Farbe: Siedle–Anthrazitgrau