EKEY - ekey Modul Siedle Vario DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101376
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022227412
Sonepar Artikelnummer
120406321
Hersteller Artikelnummer
101376
Hersteller Typ
101376
Hersteller Artikel Nr.:
101376
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg
Das ekey Modul für Siedle Vario ist ein Einbaumodul in der Farbe Dunkelgrau-Glimmer, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. # Laenge/Hoehe: 99 mm # Breite: 99 mm # Tiefe: 24 mm # Farbe: Siedle-Dunkelgrau-Glimmer


