EKEY - ekey Modul Siedle Vario SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101379
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226736
Sonepar Artikelnummer
120406323
Hersteller Artikelnummer
101379
Hersteller Typ
101379
Hersteller Artikel Nr.:
101379
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Das ekey Modul für Siedle Vario ist ein Einbaumodul in der Farbe Silber-Metallic, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. # Laenge/Hoehe: 99 mm # Breite: 99 mm # Tiefe: 24 mm # Farbe: Siedle–Silber-Metallic


