EKEY - ekey Modul Siedle Vario W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101378
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226767
Sonepar Artikelnummer
120406322
Hersteller Artikelnummer
101378
Hersteller Typ
101378
Hersteller Artikel Nr.:
101378
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Das ekey Modul für Siedle Vario ist ein Einbaumodul in der Farbe Weiß, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Siedle Vario Sprechanlage und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden. # Laenge/Hoehe: 99 mm # Breite: 99 mm # Tiefe: 24 mm # Farbe: Siedle-Weiss


